AF655 クリアーファイル差し替え式 モノタロウ 34846621

AF655 クリアーファイル差し替え式 モノタロウ 34846621
AF655 クリアーファイル差し替え式 モノタロウ 34846621
モノタロウ

クリアーファイル差し替え式

(40件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1冊
注文コード
34846621
品番
AF655
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポケットの追加や差し替えに便利なリング式です。
ワンタッチでリングの開閉が可能です。
ポケットが最初に20枚付属しているので、すぐに使えます。
※青色の色味が従来品より若干薄くなっているため
特選価格にてご提供いたします。
色を合わせる必要がある方はご注意ください。

材質
(表紙)PP
(背見出し)古紙
(ポケット)PP
ブルー
サイズ
A4タテ
質量(g)
304
タイプ
トップイン
寸法(幅W×高さH)(mm)
254×313
背幅(mm)
30
穴数
30
ポケット数
20
注意
※青色の色味が従来品より若干薄くなっているため
特選価格にてご提供いたします。

色を合わせる必要がある方はご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34846621
2022-12-30
用途: 書類整理
有限会社ヒューマン・サービス

100円ショップに負けていますね。頑張ってください

1が参考にしています
対象商品 : 34846621
2017-10-16
用途: 書類の整理
農・林・水産業

様々な書類を整理していますが、クリアーファイル式はとても便利で重宝しています。ファイルも厚く、値段の割にはとても品が良く、もっと、購入しようと思っています。

対象商品 : 34846637
2017-07-15
用途: 事務 帳簿用

何度目かの購入だがとても安価なので助かっている。
閉じ具の部分が割れやすく気をつけなければいけないが、この安さにはかえられないので不満はありません。

対象商品 : 34846621
2017-07-07
用途: 工場の現場作業機械の図面入れ

工場の現場作業機械の図面入れに使用してますが、価格が安く
良いです。

対象商品 : 08755957
2017-03-24
用途: 書類のファイリングに使用

表紙がペラペラでもなく、しっかりしすぎてもいなく、扱いやすいと思いました。
書類をはさむ部分はそんなに強そうではないですが、安価ですし便利さが勝ちました。

対象商品 : 34846621
2017-09-20
用途: 書類の分類保管
有限会社 植松技研

使いやすく便利である。硬さも十分で使い勝手がよい。

対象商品 : 34846637
2017-06-22
用途: 書類の整理
特定非営利活動法人 みんなのまち草の根ネットの会その他業種

プラスチック製のリングが壊れやすいのが難点。値段的には満足です。

MonotaROからの回答

この度大変申し訳ございません。
使用にあたりご不安があるようでしたら、
モノタロウブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 08755957
2017-03-24
用途: レシピのファイリング
有限会社ハル・コラボレーション

もう少ししっかりとしていると使いやすいのですが、・・・。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする