SBC
SBCの 直動部品
SBCの リニアガイド、ブロック
SBCの ブロック
ブロック(フランジタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34850654
品番
SBI20FL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
静止許容モーメント(kN・m)
Mro/0.36
Mpo/0.33
Myo/0.33
寸法B(mm)
53
寸法D(Φmm)
9.5
寸法E(mm)
4.6
寸法F(mm)
60
寸法G(mm)
20
寸法J(mm)
40
寸法L1(mm)
56.8
寸法N1(mm)
12
寸法N2(mm)
5
寸法Q1(mm)
M6×0.75
寸法Q2(mm)
Φ3.5
寸法S(mm)
M5
寸法T(mm)
12
寸法T1(mm)
6
寸法T2(mm)
5.8
ブロック幅W(mm)
63
寸法W2(mm)
21.5
寸法d(Φmm)
6
寸法h(mm)
8.5
レール幅W1(mm)
20
レール高さH1(mm)
16.5
ブロック取付穴寸法M(mm)
M6
ブロック長さL(mm)
79.8
高さH(mm)
30
ブロック高さK(mm)
25.4
ブロック取付穴種類
タップ穴
質量(kg)
(ブロック)0.46
タイプ
フランジタイプ
種類
ブロック単品
基本静定格荷重(kN)
38.2
基本動定格荷重(kN)
22.2
質量(kg/m)
(レール)2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容差(μm)
(高さH/寸法W2)±100
ラジアルすきま(μm)
-6〜0
シール抵抗値(N)
2.5
相互差(μm)
(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30