SBI15SL ブロック(スリムタイプ) SBC 34850706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBI15SL ブロック(スリムタイプ) SBC 34850706
SBI15SL ブロック(スリムタイプ) SBC 34850706

ブロック(スリムタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブロック幅W(mm)34
内容量1個注文コード34850706品番SBI15SL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
静止許容モーメント(kN・m)
Mro/0.16
Mpo/0.17
Myo/0.17
寸法B(mm)26寸法D(Φmm)7.5寸法Dp(mm)5寸法E(mm)3寸法F(mm)60寸法G(mm)20寸法J(mm)26寸法L1(mm)45.2寸法N1(mm)5.5寸法N2(mm)3.8寸法Q1(mm)M4×0.7寸法Q2(mm)Φ3.5寸法T(mm)10寸法T1(mm)8.5寸法T2(mm)7.8ブロック幅W(mm)34寸法W2(mm)9.5寸法d(Φmm)4.5寸法h(mm)5.5レール幅W1(mm)15レール高さH1(mm)13ブロック取付穴寸法M(mm)M4ブロック長さL(mm)63.8高さH(mm)28ブロック高さK(mm)25ブロック取付穴種類タップ穴質量(kg)(ブロック)0.23タイプスリムタイプ種類ブロック単品基本静定格荷重(kN)24.1基本動定格荷重(kN)14.1質量(kg/m)(レール)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34850724
2012-09-29
用途: 実験装置
学校法人工学院大学

納期が不安定すぎる。買うたびに遅延メールがくる。

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけし、申し訳ありませんでした。今後、納期が遅れることのないよう、商品管理を徹底させていただきます。なお、ご不明な点等ございましたら、ご購入前でも随時お調べさせて頂きます。その際はお手数ですが、弊社問い合わせ窓口までご連絡くださいます様お願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする