SBI20SL ブロック(スリムタイプ) SBC 34850715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBI20SL ブロック(スリムタイプ) SBC 34850715
SBI20SL ブロック(スリムタイプ) SBC 34850715

ブロック(スリムタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブロック幅W(mm)44
内容量1個注文コード34850715品番SBI20SL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
静止許容モーメント(kN・m)
Mro/0.36
Mpo/0.33
Myo/0.33
寸法B(mm)32寸法D(Φmm)9.5寸法Dp(mm)5寸法E(mm)4.6寸法F(mm)60寸法G(mm)20寸法J(mm)36寸法L1(mm)56.8寸法N1(mm)12寸法N2(mm)5寸法Q1(mm)M6×0.75寸法Q2(mm)Φ3.5寸法T(mm)10寸法T1(mm)6寸法T2(mm)5.8ブロック幅W(mm)44寸法W2(mm)12寸法d(Φmm)6寸法h(mm)8.5レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)16.5ブロック取付穴寸法M(mm)M5ブロック長さL(mm)78.8高さH(mm)30ブロック高さK(mm)25.4ブロック取付穴種類タップ穴質量(kg)(ブロック)0.36タイプスリムタイプ種類ブロック単品基本静定格荷重(kN)38.2基本動定格荷重(kN)22.2質量(kg/m)(レール)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34850724
2012-09-29
用途: 実験装置
学校法人工学院大学

納期が不安定すぎる。買うたびに遅延メールがくる。

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけし、申し訳ありませんでした。今後、納期が遅れることのないよう、商品管理を徹底させていただきます。なお、ご不明な点等ございましたら、ご購入前でも随時お調べさせて頂きます。その際はお手数ですが、弊社問い合わせ窓口までご連絡くださいます様お願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする