※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBI25SL ブロック(スリムタイプ) SBC 34850724 SBI25SL ブロック(スリムタイプ) SBC 34850724

ブロック(スリムタイプ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34850724 品番 SBI25SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
静止許容モーメント(kN・m)
Mro/0.56
Mpo/0.56
Myo/0.56
寸法B(mm)35 寸法D(Φmm)11 寸法Dp(mm)8 寸法E(mm)5.5 寸法F(mm)60 寸法G(mm)20 寸法J(mm)35 寸法L1(mm)70 寸法N1(mm)12 寸法N2(mm)5 寸法Q1(mm)M6×0.75 寸法Q2(mm)Φ3.5 寸法T(mm)16 寸法T1(mm)10 寸法T2(mm)9 ブロック幅W(mm)48 寸法W2(mm)12.5 寸法d(Φmm)7 寸法h(mm)9 レール幅W1(mm)23 レール高さH1(mm)20 ブロック取付穴寸法M(mm)M6 ブロック長さL(mm)92 高さH(mm)40 ブロック高さK(mm)34.5 ブロック取付穴種類タップ穴 質量(kg)(ブロック)0.68 タイプスリムタイプ 種類ブロック単品 基本静定格荷重(kN)52.1 基本動定格荷重(kN)31.5 質量(kg/m)(レール)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34850724
2012-09-29
用途:
実験装置
学校法人工学院大学 様

納期が不安定すぎる。買うたびに遅延メールがくる。

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけし、申し訳ありませんでした。今後、納期が遅れることのないよう、商品管理を徹底させていただきます。なお、ご不明な点等ございましたら、ご購入前でも随時お調べさせて頂きます。その際はお手数ですが、弊社問い合わせ窓口までご連絡くださいます様お願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする