曜日別特売
30100 サンディングペーパー RELIEF 34853034

30100 サンディングペーパー RELIEF 34853034
30100 サンディングペーパー RELIEF 34853034

サンディングペーパー

(5件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(6枚)粒度荒目(#60)注文コード34853034品番30100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

電動サンダーに取り付けての研磨や、手研磨としても使用できます。
お得な6枚入!

用途金属、合板、木材などの表面仕上げ、ペンキ、ニス、サビなどの剥離に。粒度荒目(#60)サイズ(mm)228×93タイプ乾式用種別クランプ式寸法(mm)228×93砥材G基材クラフト紙砥粒G適合材金属、合板、木材など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34853052
2020-10-14
用途: パイン集成材の加工における面取りや表面研磨
製造業

お値打ちな価格設定でいつも日曜大工で活躍しています。

対象商品 : 34853061
2020-02-26
用途: 木工加工用
運輸・通信業

オービタルサンダ HITACHI 日立 FSV10SA 93mmで使いました、色々な種類があるので良いと思います。

対象商品 : 34853061
2017-03-31
用途: 塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装のあしつけに使いましたが、とても使いやすく重宝しました

対象商品 : 34853061
2015-12-19
用途: 木材みがき

良いと思います。

対象商品 : 34853061
2014-06-24
用途: 木工品研磨用

ペーパーの長さ等をわかりやすいように表示してあると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする