サンディングペーパー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6枚) 粒度中目(#120) 注文コード34853043 品番30101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は粒度・内容量4種類から選べます 他の種類を見る

電動サンダーに取り付けての研磨や、手研磨としても使用できます。
お得な6枚入!

粒度中目(#120) サイズ(mm)228×93 タイプ乾式用 用途金属、合板、木材などの表面仕上げ、ペンキ、ニス、サビなどの剥離に。 種別クランプ式 寸法(mm)228×93 砥材G 基材クラフト紙 砥粒G 適合材金属、合板、木材など

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:438

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34853052
2020-10-14
用途:
パイン集成材の加工における面取りや表面研磨
製造業

お値打ちな価格設定でいつも日曜大工で活躍しています。

対象商品:
34853061
2020-02-26
用途:
木工加工用
運輸・通信業

オービタルサンダ HITACHI 日立 FSV10SA 93mmで使いました、色々な種類があるので良いと思います。

対象商品:
34853061
2017-03-31
用途:
塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装のあしつけに使いましたが、とても使いやすく重宝しました

対象商品:
34853061
2015-12-19
用途:
木材みがき

良いと思います。

対象商品:
34853061
2014-06-24
用途:
木工品研磨用

ペーパーの長さ等をわかりやすいように表示してあると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする