RELIEF
RELIEFの 手研磨
RELIEFの 研磨シート
RELIEFの 布ペーパー
サンディング布ペーパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6枚)
粒度
中目(#120)
注文コード
34853086
品番
30106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
粒度・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
電動サンダーに取り付けての研磨や、手研磨としても使用できます。
お得な6枚入!
粒度
中目(#120)
サイズ(mm)
228×93
用途
金属、合板、木材などの研磨、研削や、ペンキ、ニス、サビなどの剥離に。
砥材
A
タイプ
乾式用
基材
綿布
適合材
金属、木工