RELIEF
RELIEFの マジックディスク・サンディングペーパー
RELIEFの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
耐水サンダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3枚)
注文コード
34853147
品番
30115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
水を使用して研磨できるので、軽い力で滑らかな研磨が可能です。
電動サンダーに取り付けての研磨や、手研磨としても使用できます。
お得な3枚入!
粒度
#320
砥材
CC
基材
クラフト紙(ラテックス処理)
タイプ
乾式/湿式兼用
サイズ(mm)
228×93
用途
金属、木材、樹脂、石材などの仕上げ研磨に。
種別
クランプ式
寸法(mm)
228×93
砥粒
CC
適合材
金属、木材、樹脂、石材など