RELIEF
RELIEFの マジックディスク・サンディングペーパー
RELIEFの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
フェルトバフ 純毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
34853165
品番
30118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
汚れ取り・拭き取りに!
研磨剤をつけて磨くことで、金属の鏡面研磨加工も可能です。
電動サンダーに取り付けての研磨や、手研磨としても使用できます。
お得な2枚入!
基材
純毛
タイプ
乾式用
サイズ(mm)
240×93
用途
金属、木材、樹脂、石材などの汚れ落としやツヤ出しに。
種別
クランプ式
寸法(mm)
240×93
適合材
金属、木材、樹脂、石材など