RELIEF
RELIEFの マジックディスク・サンディングペーパー
RELIEFの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
ドライリューブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6枚)
粒度
細目(#240)
注文コード
34853192
品番
30122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
粒度・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
目詰まり防止加工をしているので、安定した研磨作業が可能です。
電動サンダーに取り付けての研磨や、手研磨としても使用できます。
粒度
細目(#240)
砥材
A
基材
クラフト紙
タイプ
乾式用
サイズ(mm)
228×93
用途
金属、合板、木材などの研磨、研削や、ペンキ、ニス、サビなどの剥離に。
種別
クランプ式
寸法(mm)
228×93
砥粒
A材
適合材
金属、合板、木材など