11467 ワイヤーループペンチ P.Tool 34853445 11467 ワイヤーループペンチ P.Tool 34853445 11467 ワイヤーループペンチ P.Tool 34853445 11467 ワイヤーループペンチ P.Tool 34853445

ワイヤーループペンチ

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34853445 品番11467
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤーや針金の曲げ加工が簡単にできるループペンチです。
3サイズのリングが簡単に作れます。

全長(mm)150 仕様(作成可能リング径)Φ3.0、Φ4.0、Φ5.0mm 材質ステンレス(SUS410) 線径(Φmm)1.0以下 曲げ加工可能サイズ(Φmm)3.0、4.0、5.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-07-20
用途:
真鍮線、ピアノ線の曲げ加工

ピアノ線では0.8ミリでもすぐに使えなくなる。
真鍮線でも1.2ミリミリ程度で先端は曲がってしまう。本体はキレイだが、同じステン系の材質でも工具にはカタい材質で造るべきだ。

3人が参考にしています
対象商品:
34853445
2020-02-26
用途:
ハンドメイドルアー製作
製造業

ラジオペンチを使うよりも早くて綺麗なループ形状が作れるので良いです。 
ただ持つ所にラバーが無いので長時間使用したら手のひらが痛くなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
34853445
2019-07-10
用途:
釣具の制作
有限会社さいとうファーム 様

ステンレス線の曲げに使っています
ルアーの改造には欠かせません

対象商品:
34853445
2019-04-11
用途:
SS線の折り曲げ、リング作り
卸売・小売業

折り曲げ時の曲率が1ミリ刻みで三種有るのは便利。
線材を挟み込む凹凸部の合わせに隙間が大きすぎる。

1人が参考にしています
対象商品:
34853445
2018-08-01
用途:
1.4ミリのピアノ線端をマルアールに加工
株式会社ニュー・シンク 様

ベンダーを使わずに簡単に曲げられる。
きれいな質感でスマートな工具で気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
34853436
2018-07-03
用途:
釣りのアイを作るのに便利
介護タクシーキララ 様 (運輸・通信業)

もう少し力が入りやすい形なら申し分無し
もう少し握りやすい方が扱いやすい

2人が参考にしています
対象商品:
34853436
2018-03-24
用途:
釣具のアイづくり。
運輸・通信業

今までは、ペンチと丸棒で作っていたが、ループペンチひとつで作れるので作業時間が半分ですむのて大変助かってます。

1人が参考にしています
対象商品:
34853436
2017-12-20
用途:
ルアー作成時
サービス業

特に問題話ありませんがグリップに滑り止め加工があれば尚いいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする