GP-105 グローバルソー コンクリート用 ダイヤモンドカッター モトユキ 34854181 GP-105 グローバルソー コンクリート用 ダイヤモンドカッター モトユキ 34854181 GP-105 グローバルソー コンクリート用 ダイヤモンドカッター モトユキ 34854181 GP-105 グローバルソー コンクリート用 ダイヤモンドカッター モトユキ 34854181 GP-105 グローバルソー コンクリート用 ダイヤモンドカッター モトユキ 34854181 GP-105 グローバルソー コンクリート用 ダイヤモンドカッター モトユキ 34854181

グローバルソー コンクリート用 ダイヤモンドカッター

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34854181 品番 GP-105
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

安心価格!使って納得!長寿命!で信頼の三冠王獲得。
石材用ダイヤモンドブレードの決定版です。
ローコスト・ハイパフォーマンスを実現しました。
低価格でありながら高性能。シャープな切れ味が持続します。

外径(Φmm)105 刃厚(mm)1.8 穴径(Φmm)20 用途コンクリート、重・軽量ブロック、タイル、屋根瓦、インターロッキング、ヒューム管。 仕様乾式 トラスコ品番344-9751 材質合金工具鋼 質量(g)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材コンクリート、重・軽量ブロック、タイル、屋根瓦、インターロッキング、ヒューム管 チップ厚さ(mm)7.5 付属リング穴径(Φmm)15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34854181
2020-01-08
用途:
アルミサッシを取り換える時のコンクリ−トカット
建設業・工事業

価格の割によく切れます。長切れさせるには高価品でないと駄目ですかね。頻度はさほどないので十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする