400Bナチュラル プロマスター アステージ(I.BEAM) 34856805 400Bナチュラル プロマスター アステージ(I.BEAM) 34856805 400Bナチュラル プロマスター アステージ(I.BEAM) 34856805 400Bナチュラル プロマスター アステージ(I.BEAM) 34856805

プロマスター

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34856805 品番400Bナチュラル
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途
DIY工具やホビー、レジャー用品の収納に便利なボックス。
上蓋は内容物が見やすいナチュラルカラー。
本体内には、小物の収納に便利なトレー付き。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×255×200 質量(kg)1 ナチュラル 材質(本体)ポリプロピレン アズワン品番65-0324-67 外寸法・幅(mm)400 外寸法・高さ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)255

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34856805
2024-07-12
用途:
部品の整理
教育・研究機関

内径と外径が記載されているので購入しやすい、この様な商品には全て記載して欲しい。
出来れば内径の底の部分の大きさも分かるようにして欲しい。

対象商品:
34856805
2021-08-19
用途:
工具の収納に使います

予想通り大きい工具箱でした。共通で使うため、しっかりした物がほしかったのですが、中も見えるし、使いやすいと思います。

対象商品:
34856796
2020-09-02
用途:
小物・部品の整理保管
国立大学法人東北大学 様 (教育・研究機関)

普段はもう一回り小さなトレー付きのプラスチックツールボックスを小物・部品の整理に使っていますが、多くなってきたのであまり使わないものをこちらに入れて保管しています。2〜3ケースであれば縦に積んでも安定しているので、非常に便利です。また、この大きさには珍しくふたの部分が透明なので中のものが見えて重宝します。

対象商品:
34856796
2013-04-04
用途:
現地作業

今までは工具をツールバックに入れていましたが、ツールバックだと台車に乗せた時に積み重ねが出来ないので購入しました。
フタも丈夫で中皿も付いていて便利です。

対象商品:
34856805
2011-04-25
用途:
電気工具入れ

結構しっかりしている。中の物入れもラフで良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする