DF-4M ドライサーフェーサー 三京ダイヤモンド工業 ダイヤモンドカッター 34856936

DF-4M ドライサーフェーサー 三京ダイヤモンド工業 34856936 DF-4M ドライサーフェーサー 三京ダイヤモンド工業 34856936

ドライサーフェーサー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード34856936 品番DF-4M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

十字チップにより、研削力をアップと同時に、耐久力もアップ!
耐久性に富みコンクリートや石材の荒平研削に最適です。

外径(Φmm)100 刃厚(mm)4.5 穴径(Φmm)20 用途建材研削 種別ダイヤモンドカッター チップ幅(mm)6 ダイヤ層厚さ(mm)4.5 ダイヤ層幅(mm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34709823
2013-09-25
用途:
コンクリートの不陸直し
株式会社NDC 様

前に使っていたのと同じ形状なので使いやすかったです。

対象商品:
34709823
2013-02-22
用途:
コンクリート切削

値段が安ければ継続購入したい

対象商品:
06701597
2007-12-27
用途:
コンクリートの削り作業
株式会社エム・テック 様 (製造業)

耐久性とは問題なし。
ただもう少し安くしてほしいのと、ダイヤモンドカップを
充実させてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする