スライド丸鋸用チップソー(トメ切り用)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34858397 品番 305X2.5X100P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

プロ専用刃物!(プロの為に開発した刃物!!)。
振れが少なく、切れ味抜群

用途
卓上・スライド丸のこ用
一般木材(角材、板材)、普通合板、特殊合板(プリント合板、化粧合板)の切断に!
外径(Φmm)305 穴径(Φmm)25.4 厚さ(mm)2.5 刃数(p)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材一般木材、特殊合板

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34858372
2019-12-25
用途:
木材の切断
農・林・水産業

想像していたよりも切れ味がよくないと感じた。
交換前のマキタ純正の80枚刃の方切れ味が良いと感じている。

対象商品:
34858397
2014-03-31
用途:
薪切り

よく切れて満足 値段もリーズナブル 耐久性は今後確認 国産老舗メーカーだから間違いないだろう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする