黒PAS
縦挽用チップソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外径(Φmm)
255
255
305
刃数(p)
40
40
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
34858406
品番
255X3.0X40P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
255
刃数(p)
40
穴径(Φmm)
25.4
厚さ(mm)
3.0
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8100