※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 容量(mL)2 注文コード34876046 品番0501-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,400
この商品は容量・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)2 透明 ゴム栓(No.)No.13-S 型番0501-01 仕様ゴム栓(S)・アルミシール(OFF)付き 材質硼珪酸ガラス 材質(本体)硼珪酸ガラス キャップ(No.)No.13-OFF アズワン品番61-0148-57 口内径×胴径×高さ(mm)7×15×33
注意
※密封にはアルミシールキャップ用締機が必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33148245
2022-04-22
用途:
分析作業
エコ・アース・エンジニアリング株式会社 様 (サービス業)

分析用のオートサンプラー用の容器として使用しています。物は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする