※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の バイアル瓶
バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
容量(mL)
2
注文コード
34876055
品番
0501-11
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
2
色
褐色
ゴム栓(No.)
No.13-S
型番
0501-11
仕様
ゴム栓(S)・アルミシール(OFF)付き
材質
硼珪酸ガラス
材質(本体)
硼珪酸ガラス
キャップ
口内径:7.0mm
キャップ(No.)
No.13-OFF
アズワン品番
61-0148-67
ガラス色
褐色
口内径×胴径×高さ(mm)
7×15×33
注意
※密封にはアルミシールキャップ用締機が必要です。