マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の バイアル瓶
バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
容量(mL)
15
注文コード
34876091
品番
No.4
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
15
色
褐色
ゴム栓(No.)
No.20-S
型番
0501-15
仕様
ゴム栓(S)・アルミシール(OFF)付き
材質
硼珪酸ガラス
材質(本体)
硼珪酸ガラス
キャップ(No.)
No.20-OFF
アズワン品番
61-0148-75
口内径×胴径×高さ(mm)
12.5×27×53
注意
※密封にはアルミシールキャップ用締機が必要です。