マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の バイアル瓶
広口バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(35本)
注文コード
34876177
品番
No.8
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ゴム栓(No.33-S)とアルミシール(No.33-OFF)とセットになったバイアル瓶です。通常のバイアル瓶より口内径が広いので、粘土の高いものなどに最適です
容量(mL)
100
仕様
ゴム栓、アルミシール付き
材質(本体)
硼珪酸ガラス
肉厚(mm)
2
ゴム栓(No.)
No.33-S
型番
0501-22
キャップ
口内径:22.2mm
アズワン品番
1-8524-02
口内径×胴径×高さ(mm)
22.2×50×100
アルミキャップ径(Φmm)
No.33-OFF