広口バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30本) 注文コード 34876195 品番 No.10
参考基準価格(税別)¥25,560 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ゴム栓(No.33-S)とアルミシール(No.33-OFF)とセットになったバイアル瓶です。通常のバイアル瓶より口内径が広いので、粘土の高いものなどに最適です

容量(mL)200 仕様ゴム栓、アルミシール付き 材質(本体)硼珪酸ガラス 肉厚(mm)2 ゴム栓(No.)No.33-S 型番0501-24 キャップ口内径:22.2mm アズワン品番1-8524-04 口内径×胴径×高さ(mm)22×53×140 アルミキャップ径(Φmm)No.33-OFF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする