インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34878234 品番 3NV-22
参考基準価格(税別)¥1,245 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。

適合
ピン/P3016S
Oリング/RINGP16S
対辺寸法(mm)22 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 全長(mm)35.0 質量(g)75 用途インパクトレンチで使用します トラスコ品番356-6366 寸法L(mm)35.0 寸法d(mm)18.0 寸法L1(mm)14 寸法D1(mm)30.0 寸法D2(mm)19 穴角6角 二面幅S(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34878216
2017-10-01
用途:
バイクのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスもよく、使用してみて全く問題ありません。

対象商品:
34878121
2016-05-30
用途:
車のパーツの脱着

丈夫そうで長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする