TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動工具対応ソケット
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34878313
品番
3NV-17L
参考基準価格(税別)
¥1,595
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
適合
ピン/P3016S
Oリング/RINGP16S
対辺寸法(mm)
17
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
55
質量(g)
140
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番
356-6307
材質
構造用鋼
寸法L(mm)
55
寸法d(mm)
14
寸法L1(mm)
11
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法D1(mm)
25.0
寸法D2(mm)
19
二面幅S(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケット形状
6角