※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3NV-21L インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34878331 3NV-21L インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34878331

インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34878331 品番 3NV-21L
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。

適合
ピン/P3016S
Oリング/RINGP16S
対辺寸法(mm)21 差込角(mm)9.5 全長(mm)55 質量(g)160 用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番356-6358 材質構造用鋼 寸法L(mm)55 寸法d(mm)18 寸法L1(mm)13 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法D1(mm)29.0 寸法D2(mm)19 二面幅S(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 ソケット形状6角

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする