インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34878356 品番 4NV-10
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。

適合
ピン/P3020S
Oリング/RP20S
穴角6角 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 二面幅S(mm)10 用途インパクトレンチで使用します トラスコ品番356-6501 質量(g)67 寸法L(mm)38 寸法d(mm)8 寸法L1(mm)9 寸法D1(mm)16.0 寸法D2(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34878496
2025-05-02
用途:
FB70AB キャンターガッツのホイールナット取り外し
大石電化サービス 様 (建設業・工事業)

マキタの18Vインパクトレンチに付けて使用しました。
マキタのケースに入るので、緊急時のために入れっぱなしにしておくつもりです。

対象商品:
34878462
2024-03-25
用途:
機械メンテナンス

農機具のロータリー爪交換に使用、使用中のソケットが緩んできたので、インパクト用の方が強いかと思い使用しています。

対象商品:
34878392
2021-08-19
用途:
固いナット/ボルトの取り外し

インパクトソケットにしては珍しくメッキされているので、錆が発生しにくくて良いです。国産一流メーカー品なのに、価格が安い。

対象商品:
34878426
2021-04-23
用途:
車のメインテナンス
医療・福祉・介護関連業

新たに購入したインパクトレンチ用に購入、スムーズに作業が進められました

対象商品:
34878392
2020-12-21
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

14って以外とインパクトで使用する頻度が高いので、購入しました。高級感あるカラーが気に入ってます。KメーカーよりTONEの方が好きです

対象商品:
34878514
2020-07-15
用途:
バイクの整備に使用

問題ありません。
DIYで使う分には一生モノとなるでしょう。

対象商品:
34878426
2019-04-16
用途:
トラクター爪交換
殖彩 様 (農・林・水産業)

がたつきの無い素晴らしいサイズ感。
錆びた農機メンテには使いづらい場面も。

対象商品:
34878392
2018-03-30
用途:
タイヤ交換
その他業種

バイクのタイヤ交換で使用しましたが問題ありません。
とても良い商品だと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする