インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)55 二面幅S(mm)13 注文コード34878575 品番4NV-13L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,570
この商品は全長・二面幅Sなど28種類から選べます 他の種類を見る

無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。

適合
ピン/P3020S
Oリング/RP20S
対辺寸法(mm)13 差込角(mm)12.7 全長(mm)55 質量(g)118 用途インパクトレンチで使用します トラスコ品番356-6587 寸法L(mm)55 寸法d(mm)10 寸法L1(mm)11 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法D1(mm)21.0 寸法D2(mm)25 二面幅S(mm)13 ソケット形状6角

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34878575 4NV-13L 69386749 4NV-13L インパクト用ロングソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) インパクト用ロングソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 1個 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39499835
2021-04-19
用途:
タイヤ交換、足回り作業に

KTCに比べて少々安価だが安心の品質。何ら問題ない。むしろテカテカしていないこっちの表面加工の方がいいと思う。

対象商品:
34878611
2021-01-21
用途:
自動車の作業

主にタイヤの脱着に。
使いやすいし手触りが良い。何もかも高価なKTC商品にする必要なし。満足です。

対象商品:
34878654
2018-08-02
用途:
タイヤ交換時に
太陽ゴム工業所 様

とても使いやすいです、長さもちょうどですし、短いショートだとインパクトが当たってジョイントが必要になりますのでいい商品です。

対象商品:
34878672
2018-10-24
用途:
水道工事の工具
株式会社 いせ設備 様 (建設業・工事業)

非常に扱いやすい。色もシルバーで作業中は見やすくて良い。

対象商品:
39499704
2016-02-14
用途:
橋梁架設ボルト締め付け

品質、価格などとても満足してます。商品数も豊富ななかから選べたので助かりました。

対象商品:
34878611
2014-07-17
用途:
整備作業

随分前から使用し続けています、セミロングが非常に使い勝手がいいです。屋外作業が続いても、湿気た工具箱に入っていても錆びません。2年も使用すると減りが生じますが特に早いものではありません。

対象商品:
34878681
2013-05-21
用途:
大型トラックの整備
株式会社長尾興業 様

問題なく使ってます、改善点は現在はなし、見た目のシルバー色が気にいっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする