※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4NV-36L100 インパクト用超ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34878697 4NV-36L100 インパクト用超ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34878697

インパクト用超ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34878697 品番4NV-36L100
参考基準価格(税別)¥6,295 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。

適合
ピン/P3020S
Oリング/RP20S
ソケット形状6角 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 二面幅S(mm)36 用途インパクトレンチで使用します トラスコ品番387-5997 質量(g)760 寸法L(mm)100 寸法d(mm)29 寸法L1(mm)22 寸法D1(mm)50.0 寸法D2(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする