インパクト用ソケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm[inch])19.0[3/4] 穴角6角 注文コード34878733 品番6NV-22
参考基準価格(税別)¥2,290 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は差込角・全長・穴角など21種類から選べます 他の種類を見る

無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。

適合
ピン/P4033S
Oリング/RAS322S
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番356-7028 質量(g)280 寸法L(mm)52 寸法d(mm)18 寸法L1(mm)15 差込角(mm[inch])19.0[3/4] 寸法D1(mm)34.5 寸法D2(mm)38 穴角6角 二面幅S(mm)22
注意
※Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34878733
2024-03-25
用途:
機械メンテナンス

使用中のソケットが緩んできたようなので、インパクト用の方が強いかと思い使用しています。

対象商品:
75150083
2021-11-04
用途:
鉄骨工事時
有限会社HiDeK 様

使用感、価格、耐久性、すべて良く大変満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする