※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6NV-25 インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34878767 6NV-25 インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34878767

インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34878767 品番 6NV-25
参考基準価格(税別)¥2,355 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。

適合
ピン/P4033S
Oリング/RAS322S
二面幅S(mm)25 差込角(mm[inch])19.0[3/4] 寸法L(mm)55 質量(g)325 寸法L1(mm)19 寸法D1(mm)40.0 寸法D2(mm)40 用途インパクトレンチで使用します トラスコ品番361-6533 寸法d(mm)22 穴角6角 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34878882
2014-12-19
用途:
大型スクターの遠心クラッチ取り付けナット外しに使用
有限会社カーム 様

強度もあり、錆びにくいことから使用後もふき取りするだけで清潔に工具を整理できる。

対象商品:
34878882
2011-02-06
用途:
バイクや車の整備 46ミリのナットを回す

硬く締まったナットも安心して緩めることができました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする