※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8NV-22 インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34879047 8NV-22 インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34879047

インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34879047 品番 8NV-22
参考基準価格(税別)¥3,995 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。

適合
ピン/P4040S
Oリング/RAS326S
穴角6角 差込角(mm[inch])25.4[1] 二面幅S(mm)22 用途インパクトレンチで使用します トラスコ品番361-6568 質量(g)471 寸法L(mm)58 寸法d(mm)18 寸法L1(mm)15.0 寸法D1(mm)37.5 寸法D2(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34879232
2023-07-29
用途:
トラック整備
自動車・二輪車・自転車関連業

いすゞの小型トラックのコントロールアーム脱着用に使用しています。そんなにトルクは強くないのですが確実に締め込みたいので助かっています。

対象商品:
34879162
2022-09-27
用途:
重機のメンテナンス
農・林・水産業

重作業機の油圧シリンダーのオイル漏れ修理のためにボルト緩めるのに使いました
やはりこれでないと緩めることが出来なかっと思うので助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
34879241
2011-11-17
用途:
修理作業
サム サービス 様

メッキがしっかりいているので 使用後掃除しやすく 錆びないしきれい好きな人には良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする