※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8NV-30L インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34879293 8NV-30L インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34879293

インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34879293 品番 8NV-30L
参考基準価格(税別)¥6,345 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。

適合
ピン/P4040S
Oリング/RAS326S
ソケット形状6角 差込角(mm[inch])25.4[1] 二面幅S(mm)30 用途インパクトレンチで使用します トラスコ品番356-7516 質量(g)860 寸法L(mm)100 寸法d(mm)25 寸法L1(mm)21 寸法D1(mm)45.5 寸法D2(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする