※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8NV-46L インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34879354 8NV-46L インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34879354

インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34879354 品番 8NV-46L
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。

適合
ピン/P4040S
Oリング/RAS326S
ソケット形状6角 差込角(mm[inch])25.4[1] 二面幅S(mm)46 用途インパクトレンチで使用します トラスコ品番356-7613 質量(g)1098 寸法L(mm)100 寸法d(mm)35 寸法L1(mm)28 寸法D1(mm)66.0 寸法D2(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする