インパクト用ロングソケットセット(無電解ニッケルメッキ 壁掛式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34879397 品番 NV306
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。

ソケット形状6角 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 用途インパクトレンチで使用します トラスコ品番387-6748 セット内容3N-08L、3N-10L、3N-12L、3N-13L、3N-14L、3N-17L 質量(g)500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする