TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動工具対応ソケット
インパクト用ロングソケットセット(無電解ニッケルメッキ 壁掛式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
注文コード
34879406
品番
NV406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,120
この商品は
差込角
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
ソケット形状
6角
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
用途
インパクトレンチで使用します
トラスコ品番
387-6764
セット内容
4NV-12L、4NV-13L、4NV-14L、4NV-17L、4NV-19L、4NV-21L
質量(g)
1070