TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動工具対応ソケット
インパクト用ロングソケットセット(無電解ニッケルメッキ 壁掛式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34879415
品番
NV608
参考基準価格(税別)
¥34,520
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
ソケット形状
6角
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
用途
インパクトレンチで使用します
トラスコ品番
387-6781
セット内容
6NV-19L、6NV-21L、6NV-22L、6NV-24L、6NV-26L、6NV-27L、6NV-30L、6NV-32L
質量(g)
5500
RoHS指令(10物質対応)
対応