※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの 空圧補器
CKDの FRLユニット
WLコンビネーション
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
接続口径(Rc)
3/4
ドレン貯容量(cm
3
)
80(注2)
注文コード
34880544
品番
C8010-20-W
参考基準価格(税別)
¥41,230
販売価格(税込)
¥42,706
販売価格(税別)
¥
38,824
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ドレン貯容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
407
質量(kg)
3.57
構成機器
フィルタ・レギュレータ(W8000-W)、ルブリケータ(L8000-W)
接続口径(Rc)
3/4
貯油量(cm
3
)
170(MA×360)
付属品
圧力計、ブラケット、ボウルガード
仕様
リリーフ機構付
タイプ
白色タイプ
使用温度範囲(℃)
5〜60
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ろ過度(μm)
5
使用油
タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最小滴下流量(m
3
/min)(ANR)
0.065
ドレン貯容量(cm
3
)
80(注2)
CADデータダウンロード
注意
※最少滴下流量は、設定圧力0.5MPaにおいて毎分5滴のタービン油が滴下する流量です。