マフラー用耐熱塗料

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(300mL) 注文コード 34880614 品番 612B
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

耐熱性に優れた合成樹脂を主成分としたマフラー用の耐熱塗料です。マフラーは高温から低温、低温から高温と常に大きな熱変化にさらされるため最も腐食しやすい部分です。優れた耐熱性、耐冷熱性、密着性でマフラーを腐食から守りいつまでも美しさを保持します。

シルバー 用途優れた耐熱性でマフラーを腐食から守ります。 耐熱温度(℃)600 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34880614
2025-11-04
用途:
マフラーテールエンドの錆止め塗装

通常の作業でスプレーできます、2度塗りしましたが耐久性に期待します。

対象商品:
34880614
2023-11-12
用途:
車のマフラーの防錆塗装&錆止め

以前に買った赤錆から黒錆に添加する塗料(銀色)に使を使用しました。とりあえず、黒くなったようですが、耐熱塗料でなかったためか、銀色の塗料は剥がれ落ちました。その後に塗布して、350km(高速走行あり)走りましたが、塗料はきれいに残ってます。とりあえず満足としておきます。

対象商品:
34880614
2021-04-05
用途:
マイカ−車両のメンテナンス時

前はサ−モガ−ド(シルバ−)を使用していましが、取扱いが終わった為に、この商品を購入しました、まだ使用してませんが、内容を見るかぎり良い製品かとおもいます。

対象商品:
34880605
2021-09-17
用途:
塗装作業時

他のメーカーのものよりも使いやすくとても良い商品でした。

対象商品:
34880605
2018-05-08
用途:
他に浮気するのが怖いので
サービス業

こればっかり使ってます。
一年前に塗ったエキパイ部が剥離も無く良い状態です。
バイクメーカーによって塗膜が貧弱な物が有るので、納車の時に塗ってます。
外気温20°以上で直射日光下で半日も乾かせば、手に持っても跡が付きません。
装着後は段階的に熱を入れてます。
アイドリング1分→冷却→アイドリング3分→冷却→全開走行

1人が参考にしています
対象商品:
34880614
2018-03-31
用途:
マツダ車のマフラーの錆止め
瑞模空調 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

すぐに錆びるマツダ車のマフラーに使いました。塗料の乗りはいいです。耐久性はこれから確認します。

対象商品:
34880605
2018-09-17
用途:
作業

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品:
34880614
2017-01-19
用途:
下回り塩害防止マフラー塗装
建設業・工事業

新車の納車が未だのため使用しておりません(そのため☆1つ減点)。
他レビューにも記載の通り、きっと良いはず!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする