スリーラスター 塩害対策用長期防錆剤

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(480mL) 注文コード 34880693 品番 TB6154B
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

一般的な防錆塗料と比較して抜群の防錆力を発揮します。
多少のサビであれば、そのまま施工でき、サビの進行を抑制することができます。
乾燥後、軟質塗膜を形成するため、飛び石などによるワレがおきません。また小さなキズであれば自己修復性があり、サビの進行を抑制します。ノズルが付属しています。

ブラック タイプ標準 液性油性 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量240mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34880684
2023-01-31
用途:
自動車関連

初めて使用しました、浸透性も塗膜形成も良いのですが匂いが結構きつく数日匂いが消えなくて、そこを何とかしてほしい。性能面はまだ分かりませんが塗膜がしっかりしているので
期待してます。

1人が参考にしています
対象商品:
34880693
2021-10-16
用途:
ジムニー足回り
運輸・通信業

前回も、使用して良かったのでまた購入しました。
予想通りの使い易さでした。
これから冬がくるので、塩害予防に買いました。
早めの冬支度にいいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
34880693
2021-09-28
用途:
車検時の下回りさび止め
自動車・二輪車・自転車関連業

お客様より指定で施工。他より安かったので助かります。初めての使用なので効果は今後みていきたいと思います。施工は楽でした。

1人が参考にしています
対象商品:
34880693
2021-02-06
用途:
車フレーム錆止め

車検でディーラーにお願いした車の下の錆止め塗装をお願いしたけど、この塗装で自分で施工した方が安いしすごく効果的です!デーラーより半額でお得です

2人が参考にしています
対象商品:
34880693
2020-11-03
用途:
車検整備

定期的に使用しています。価格も手ごろで補修でも使用しています。融雪剤によるサビにも有効です。

2人が参考にしています
2020-08-15
用途:
錆止めに

当方 北陸地方での車の使用ですが下廻りの錆止めに使用しました。 クリア使用しましたが耐熱性もあるのでマフラー部分にも施工できます。

3人が参考にしています
2020-04-08
用途:
防錆びコートのはがれた部分の補修に
サービス業

新車時にスリーラスター塩害対策用長期防錆剤(厚膜タイプ(黒))を施行したけど
フロアジャッキを使うと部分的に剥がれてしまうので、部分的に剥がれた場所の補修や、施行が甘い箇所に吹くのに使いました。

厚膜タイプより標準タイプの方が使い勝手が良いので、細かい箇所等に向いています。

厚膜タイプは広範囲、標準タイプは細部と使い分けるのが効率が良いと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
34880693
2020-05-19
用途:
軽自動車に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

冬の時期のに車の足回りが凍結防止剤で傷んだ所にはバッチリの商品です。昨年に続き連続で購入となりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする