イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の ボディー用
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の カークリーナー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の エンジン/ピット洗浄
NX302 ボディークイックリン 70
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(17L)
注文コード
34881113
品番
00302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
油性洗浄と水性洗浄を混合することで、油系・水系両方の汚れを一度の作業でスッキリ落とします。
用途
自動車の洗浄及び機械・治工具等の油汚れの洗浄
成分
水溶性溶剤、界面活性剤、珪酸塩、水
使用方法
ボディクイックリン70を70%の割合で容器に入れ洗浄剤として使用して下さい。
商品番号
NX302
危険物の類別
非危険物
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34881113
00302
21091195
000302
ボディクイックリン70
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1個(17L)
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です