富士通コンポーネント
富士通コンポーネントの 制御機器・PLC・リレー
富士通コンポーネントの PLC(プログラマブルコントローラ)
富士通コンポーネントの PLCその他関連用品
FCNコネクタフード(標準タイプ)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34881506
品番
FCN-360C008-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合
8極用
用途
FCN-361シリーズ用のコネクタフードです。
極数
8用
寸法H(mm)
Φ5.7
寸法F(mm)
32.08
寸法B(mm)
23.34
寸法G(mm)
-
取付ネジ径
M2.6