FCN-360C048-B FCNコネクタフード(標準タイプ) 富士通コンポーネント 34881551

FCN-360C048-B FCNコネクタフード(標準タイプ) 富士通コンポーネント 34881551 FCN-360C048-B FCNコネクタフード(標準タイプ) 富士通コンポーネント 34881551

FCNコネクタフード(標準タイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34881551 品番FCN-360C048-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
適合48極用 用途FCN-361シリーズ用のコネクタフードです。 極数48用 寸法H(mm)8.0 寸法F(mm)82.88 寸法B(mm)74.14 寸法G(mm)10.0 取付ネジ径M2.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34881542
2018-02-05
用途:
制御盤の組立
電修技研 様

コネクターのカバーだけというのは、通常では、購入出来ないので大変助かりました

対象商品:
34881506
2017-11-07
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

注文してから、届くまで時間がかなり掛かったのでもう少し早く来て欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする