スムーサーtutu

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34884297 品番 346-482
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

超高分子量ポリエチレンを使用していますので、摩擦抵抗が少なく、すべりが良く、また表面に付着した糊も容易に洗い落とせます。

刃幅(mm)280 高さ(mm)115 先端厚さ(mm)約2 材質(ハンドル)合板 材質(ブレード)超高分子量ポリエチレン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34884281
2019-05-22
用途:
マスキングテープ貼り付け作業

使用しているものが古くなってきたので壊れる前にということで購入しました。
摩擦抵抗がほとんどなく、よれもしわも入らずスムーズに作業できます。

対象商品:
34884297
2017-06-07
用途:
クロス施工
建設業・工事業

幅広は力が集中しないため中位がベストです。
材料が撫で刷毛では対応し難く成ってますので専らこちらを使用中です。

材質が硬くなく又腰も有るのに消耗の度合いが低いのも有り難いです。

只形状が握りにくいのが難点です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする