ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の マスカー/養生シート・養生ボード
ヤヨイ化学の テープ
ヤヨイ化学の クロスカットテープ
オレンジエンボスL500
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5巻)
注文コード
34884735
品番
350-212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
45
テープ長さ(m)
500
用途
クロスカット用
色
オレンジ
テープ厚さ(mm)
約0.018