ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の マスカー/養生シート・養生ボード
ヤヨイ化学の テープ
ヤヨイ化学の クロスカットテープ
ブルーエンボスL500
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5巻)
注文コード
34884744
品番
350-217
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
45
テープ長さ(m)
500
用途
クロスカット用
色
ブルー
テープ厚さ(mm)
約0.018