291UL ラジアルシール(内外面同時修理材) TECH 34885103

ラジアルシール(内外面同時修理材)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
軸径(Φmm)12
内容量1箱(10枚)注文コード34885103品番291UL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)
7,990

パッチ内部にラジアル構造のコードを挿入し、タイヤの強度を補強します。
強度を落とさず柔軟性を高めたため、作業が効率よく行えます。
焼付け修理が必要だった大きな傷も、簡単にそして短時間で修理ができます。

用途
ラジアルタイヤ用
適合トラック釘穴(mm)MAX10軸径(Φmm)12パッチ径(Φmm)79×79仕様適合 カーバイトカッター:CC10プライ数2
注意
※加硫セメントが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34885103
2014-06-04
用途: TBパンク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

以前から、TBのパンク修理にはテックの商品しかつかった事がありません。
バッチリ、パンク修理できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする