バフ用スクレーパー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34885234 品番933
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
モノタロウではこんなお得な商品も!
幅(mm)74 全長(mm)160 質量(g)95 グリップ長さ(mm)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34885234
2016-10-20
用途:
使用頻度はほんと低いけど
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤ関係を扱うので、使用頻度は低いが常備する必要があり、購入しました。
内面修理する際は必須ですが、今のところ内面修理するなら、新品にした方が良い事案が多いので出番は少ないです。
品質は、さすがTECHです。問題ありません。

対象商品:
34885234
2015-04-24
用途:
パンク修理

今まで、ヘラなど使っていたのですが、力が入り使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンク修理工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする