日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
電線対基板コネクタ3.5mmピッチハウジング 51067
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
34886345
品番
51067-0300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥105
販売価格(税別)
¥
95
バスケットに入れる
適合
ウエハー:53258、53265、53259、53266
ターミナル:50217
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
(通電による温度上昇分も含む)
規格
ULファイルNo.:E29179
CSAファイルNo.:LR19980
定格電流(A)
最大)4.5(ターミナルがりん青銅の場合)
(最大)5.5(ターミナルが黄銅の場合)
極数
3
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
7
種別
ハウジング
ピッチ(mm)
3.5
定格電圧(V)
250(最大)
耐電圧
AC1500V/1分間
材質(ハウジング)
PBT
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
難燃性
UL94V-0
寸法(高さH×幅W)(mm)
9.4×13.3