51067シリーズ用ターミナル 50217

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 注文コード34886476 品番50217-8100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
定格電流(A)4.5(最大) 材質/仕上りん青銅/錫メッキ 形状メス形状 適合ハウジング:51067 種別ターミナル ピッチ(mm)3.5 定格電圧(V)250(最大) 電線抱合範囲AWG(#)18〜24 形態連鎖状 適合工具引抜工具:J5800-009 電線被覆外径(mm)Φ1.4〜3.0 被覆ストリップ長(mm)3.0〜3.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34886476 50217-8100 34886485 50217-9101 51067シリーズ用ターミナル 50217 日本モレックス(molex) 51067シリーズ用ターミナル 50217 日本モレックス(molex) 1パック(100個) 999 税込1,099 同メーカーの相当品です。
34886476 50217-8100 65206594 - 画像準備中 コンタクト 日本モレックス(molex) 1袋 699 税込769 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする