日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 制御機器・PLC・リレー
日本モレックス(molex)の PLC(プログラマブルコントローラ)
日本モレックス(molex)の PLCその他関連用品
51067シリーズ用ターミナル 50217
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
34886485
品番
50217-9101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
5.5(最大)
材質/仕上
黄銅/錫メッキ
形状
メス形状
適合
ハウジング:51067
種別
ターミナル
ピッチ(mm)
3.5
定格電圧(V)
250(最大)
電線抱合範囲AWG(#)
18〜24
形態
連鎖状
適合工具
引抜工具:J5800-009
電線被覆外径(mm)
Φ1.4〜3.0
被覆ストリップ長(mm)
3.0〜3.5